Eriks
FORMAT

FORMAT Drehstift DIN900 16x400mm

  • ERIKS:23066493
  • Hersteller:4317784120302
Image 1
Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
400 mm
Durchmesser
16 mm
Stufenförmig
nein