Eriks
FORMAT

FORMAT Drehstift DIN900 14x320mm

  • ERIKS:23066492
  • Hersteller:4317784120296
Image 1
Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
320 mm
Durchmesser
14 mm
Stufenförmig
nein