Eriks
FORMAT

FORMAT Drehstift DIN900 12x250mm

  • ERIKS:23066491
  • Hersteller:4317784120289
Image 1
Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
250 mm
Durchmesser
12 mm
Stufenförmig
nein