Eriks
FORMAT

FORMAT Drehstift DIN900 10x200mm

  • ERIKS:23066490
  • Hersteller:4317784120272
Image 1
Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Durchmesser
10 mm
Stufenförmig
nein