Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustischesund fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.
CHF 200.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Anzugsdrehmoment | von 40 bis 200 Nm |
Gesamtlänge | 485 mm |