FORMAT

FORMAT Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 10-50Nm 3/8''

  • ERIKS:23071314
  • Hersteller:4317784393133
Image 1
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf

Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustischesund fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.

Zur Liste hinzufügen

CHF 215.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
3/8 in
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 50 Nm
Gesamtlänge
335 mm