FORMAT

FORMAT Drehmomentschlüssel mit Durchsteckknarre 150-750Nm 3/4"

  • ERIKS:23071317
  • Hersteller:4317784393164
Image 1
Drehmomentschlüssel 3/4", mit Durchsteckvierkant

Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustischesund fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Mit Durchsteckvierkant. Lieferung im Karton.

Zur Liste hinzufügen

CHF 897.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 970.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
3/4 in
Anzugsdrehmoment
von 140 bis 750 Nm
Gesamtlänge
1240 mm