Eriks
FORMAT

FORMAT Doppelsteckschlüssel massiv 6x7mm

  • ERIKS:12510786
  • Hersteller:4317784520430
Image 1
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet

Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert.

Hinweis: Schlüsseweite 6 x 7 mm ohne durchgehende Bohrung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT