FORMAT

FORMAT Doppelsteckschlüssel massiv 24x26mm

  • ERIKS:12510803
  • Hersteller:4317784520607
Image 1
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet

Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT