FORMAT

FORMAT Doppelringschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, 286 mm LG, 19 x 22 mm WD

  • ERIKS:23067921
  • Hersteller:4317784097338
Image 1
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Double ring spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 x 22 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
286 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein