CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Double Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 x 17 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 244 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |