CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Double ring spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 13 x 15 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 238 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |