FORMAT

FORMAT Doppelringschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, 203 mm LG, 10x11 mm WD

  • ERIKS:23067912
  • Hersteller:4317784097253
Image 1
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Double ring spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10x11 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
203 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein