FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel-Satz, Set von 9, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23070107
  • Hersteller:4317784095907
Image 1
Doppelmaulschlüssel-Satz

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft.


Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Double Open-End Wrench Set
Set-Ausführung
Doppelmaulschlüsselsatz, 8-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Steckschlüssel
8
Verpackung
Karton