FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel-Satz, Set von 8, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784095891

  • ERIKS:23070106
  • Hersteller:4317784095891
Image 1
Doppelmaulschlüssel-Satz

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft.


Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Double Open-End Wrench Set
Set-Ausführung
Doppelmaulschlüsselsatz, 8-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Steckschlüssel
8
Verpackung
Karton