FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel, 22 -24, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23070093
  • Hersteller:4317784095754
Image 1
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
22 mm
Schlüsselweite groß
24 mm