CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 3110 |
Schlüsselweite klein | 14 mm |
Schlüsselweite groß | 17 mm |