FORMAT

FORMAT Doppel-Prismenpaar Güte 375x55x55mm

  • ERIKS:12051440
  • Hersteller:6147860010
Image 1
Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel

Ausführung: Genauigkeit 0,004 mm. Aus Sonderguss, mit 2 verschieden großen Einschnitten 90°, Prismeneinschnitte 90° und Stirnflächen winklig zur Standfläche geschliffen, paarweise feinst geschliffen.

Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen von zylindrischen Werkstücken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 582.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT