FORMAT

FORMAT Doppel-Prismenpaar Güte 350x40x40mm

  • ERIKS:12051438
  • Hersteller:6147860005
Image 1
Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel

Ausführung: Genauigkeit 0,004 mm. Aus Sonderguss, mit 2 verschieden großen Einschnitten 90°, Prismeneinschnitte 90° und Stirnflächen winklig zur Standfläche geschliffen, paarweise feinst geschliffen.

Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen von zylindrischen Werkstücken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 349.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT