Eriks
FORMAT

FORMAT Cuttermesser mit Drucktaste 9mm

  • ERIKS:12526808
  • Hersteller:4317784509800
Image 1
Cuttermesser

Ausführung:Kunststoffgehäuse mit Metall-Klingenführung. Fixierung der Klinge durch Drucktaste, mit Auto-Lock-Mechanismus. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Cutter Messer