Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube mit Scheibe 0-15mm

  • ERIKS:23421185
  • Hersteller:4317784425940
Image 1
Teilscheiben-Messschraube

Ausführung: Messfläche hartmetallbestückt, Ableseteile matt verchromt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von Blechen und Bändern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 194.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 15 mm