Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 500-600mm

  • ERIKS:12596290
  • Hersteller:4317784521208
Image 1
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Leichtmetallbügel, lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche und Handwärmeschutz. Mit auswechselbaren Einsätzen und Ambossen. Lieferung mit Einstellmaß, im Holzkasten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 602.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 650.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 500 bis 600 mm