Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 400-500mm

  • ERIKS:12596289
  • Hersteller:4317784521192
Image 1
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Leichtmetallbügel, lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche und Handwärmeschutz. Mit auswechselbaren Einsätzen und Ambossen. Lieferung mit Einstellmaß, im Holzkasten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 527.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 400 bis 500 mm