Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 300-400mm

  • ERIKS:12596288
  • Hersteller:4317784521185
Image 1
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Leichtmetallbügel, lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche und Handwärmeschutz. Mit auswechselbaren Einsätzen und Ambossen. Lieferung mit Einstellmaß, im Holzkasten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 452.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 300 bis 400 mm