Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 200-300mm

  • ERIKS:12596287
  • Hersteller:4317784521178
Image 1
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Leichtmetallbügel, lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche und Handwärmeschutz. Mit auswechselbaren Einsätzen und Ambossen. Lieferung mit Einstellmaß, im Holzkasten.

* Tempergussbügel, lackiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 200 bis 300 mm