Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube fünfpunkt 108Grad mit Prismenamboss 25-45mm

  • ERIKS:23421182
  • Hersteller:4317784286114
Image 1
Bügelmessschraube mit Prismenamboss

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui.

Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 347.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 25 bis 45 mm