Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube Aussennut 0-25mm

  • ERIKS:23421137
  • Hersteller:4317784286022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bügelmessschraube für Außennuten

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, gehärtete Stahlmessflächen, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit nicht drehender Spindel und Handwärmeisolierung. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.

Anwendung: Zum Messen von Außennuten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 302.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 25 mm