Eriks
FORMAT

FORMAT Bolzenschneider 610mm

  • ERIKS:23074367
  • Hersteller:4317784097741
Image 1
Bolzenschneider

Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf.



Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 94.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
610 mm
VDE geprüft
Nein