Eriks
FORMAT

FORMAT Bolzenschneider 460mm

  • ERIKS:23074366
  • Hersteller:4317784097734
Image 1
Bolzenschneider

Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf.



Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 72.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
460 mm