FORMAT

FORMAT Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm

  • ERIKS:23410312
  • Hersteller:4317784124669
Image 1
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen inkl. 1 Tube Bohrpaste.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der im Satz enthaltenen Bohrpaste.

Zur Liste hinzufügen

CHF 126.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
12.4 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS-co