Eriks
FORMAT

FORMAT Blechschälbohrer HSS 4-31mm

  • ERIKS:23410300
  • Hersteller:4317784107792
Image 1
Präzisions-Blechschälbohrer

Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1–2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1–5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
104 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS-co