FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm

  • ERIKS:12521383
  • Hersteller:4317784503150
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Bitgröße
PZ1
Gesamtlänge
89 mm