FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH1x50mm

  • ERIKS:23081386
  • Hersteller:4317784122962
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang, mit Torsionsbereich, zähhart

Anwendung:Zähharte Ausführungmit Torsionsbereich, für den universellen Einsatz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Philips
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PH1
Gesamtlänge
50 mm