FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm

  • ERIKS:12521392
  • Hersteller:4317784503198
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Maß
5 mm
Länge
89 mm