FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung

  • ERIKS:23081155
  • Hersteller:4317784202527
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift 1/4" DIN 3126 C 6,3

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T20
Gesamtlänge
25 mm