FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 4x0,5x25mm

  • ERIKS:23081407
  • Hersteller:4317784120890
Image 1
Bit für Schlitzschrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbreich
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.5 mm