FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ1x25mm

  • ERIKS:23080830
  • Hersteller:4317784345972
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart

Anwendung: Für Verschraubungen in Metall und Blech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ1
Gesamtlänge
25 mm