FORMAT

FORMAT Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm

  • ERIKS:12521337
  • Hersteller:4317784511681
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbereich

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T10
Gesamtlänge
25 mm