FORMAT

FORMAT Bit Stufenbohrer Universal HSS 4-20mm

  • ERIKS:12594255
  • Hersteller:4317784517188
Image 1
Stufenbohrer-Bit 1/4"

Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
81 mm
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS