Ausführung: HSS, spiralgenutet.
Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 9.5 mm |
Schneidenlänge | 38 mm |
Gesamtlänge | 54 mm |
Aufnahmesystem | sechseckig |
DIN-Norm | 3126 |
Typ | Wendelbohrer |
Material | HSS |