Eriks
FORMAT

FORMAT Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 4,5mm

  • ERIKS:12592567
  • Hersteller:4317784517010
Image 1
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
4.5 mm
Schneidenlänge
24 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
DIN-Norm
3126
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS