FORMAT

FORMAT Bit-Satz T 7-teilig

  • ERIKS:23080989
  • Hersteller:4317784394369
Image 1
Bit-Sortiment für Innen-TORX®

Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter mit Klappfunktion. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT