FORMAT

FORMAT Bit-Satz Spiralbohrer HSS1-10mm 19-teilig

  • ERIKS:12592557
  • Hersteller:4317784517164
Image 1
Spiralbohrer-Bit-Satz, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.


Satzinhalt:
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer