FORMAT

FORMAT Bit-Satz PH,PZ,T 61-teilig

  • ERIKS:12521398
  • Hersteller:4317784512015
Image 1
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innen-TORX®

Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
35 Bits für Kreuzschlitz PH 1 (10 Stück); 2 (20 Stück); 3
3 Bits für Kreuzschlitz PZ 2
22 Bits für Innen-TORX® T 10 (3 Stück); 15 (5 Stück); 20 (5 Stück); 25 (5 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück)
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.20/ Satzexkl. MwSt

CHF 39.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Bits gesamt
60