FORMAT

FORMAT Bit-Satz PH,PZ,T 37-teilig

  • ERIKS:12521400
  • Hersteller:4317784516334
Image 1
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innen-TORX®, 25/50 mm lang

Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
1 Bit Kreuzschlitz, 25 mm, PH 2
1 Bit Kreuzschlitz, 50 mm, PH 2
9 Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1 (2 Stück); 2 (5 Stück); 3 (2 Stück)
2 Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 1; 2
20 Bits Innen-TORX®, 25 mm, T 10 (3 Stück); 15 (4 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (4 Stück); 40
3 Bits Innen-TORX®, 50 mm, T 20; 25; 30
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.75/ Satzexkl. MwSt

CHF 31.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Bits gesamt
36