FORMAT

FORMAT Bit-Satz 17-teilig

  • ERIKS:12129129
  • Hersteller:4317784501613
Image 1
Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der ergonomische Kraftkant®-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftkant®-Griff mit Schnellwechselfutter
2 Bits Schlitz 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Bits gesamt
16