FORMAT

FORMAT Bit mit Bohrung 1/4" DIN3126C6,3 T7x25mm

  • ERIKS:23080857
  • Hersteller:4317784393867
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift 1/4" DIN 3126 C 6,3

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.

Ausführung: Zähhart.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T7
Gesamtlänge
25 mm