Eriks
FORMAT

FORMAT Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm

  • ERIKS:23410594
  • Hersteller:4317784131896
Image 1
Kegelsenker-Bit 90° 1/4"

Ausführung: HSS, DIN 335-C. Senkwinkel 90°. Radial hinterschliffen, Oberfläche blank, mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk-, Fas- und Entgratarbeiten in Stählen bis 850 N/mm² und Aluminiumlegierungen geeignet. Zusammen mit entsprechenden Betätigungswerkzeugen kann der Senk-Bit auch als Handentgrater verwendet werden.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr erforderlich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
6.3 mm
Gesamtlänge
31 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335-C
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS