FORMAT

FORMAT Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm

  • ERIKS:23081391
  • Hersteller:4317784092029
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, extrahart

Anwendung: Mit Torsionsbereich, besonders für Verschraubungen in Holz geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ3
Gesamtlänge
25 mm