FORMAT

FORMAT Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm

  • ERIKS:12521374
  • Hersteller:4317784511810
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T20
Gesamtlänge
25 mm